Motion
ZP3-Y10UMS-B5-06

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-Y10UMS-B5-06

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892196
No. Fabricante ZP3-Y10UMS-B5-06
Precio10.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-Y10UMS-B5-06

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892196
No. Fabricante ZP3-Y10UMS-B5-06
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
Precio10.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M5 x 0.8, rosca hembra
  • Peso total
    11 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Peso
    11 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano con ranura
  • Tipo de entrada de vacío
    6 mm, accesorio de un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-Y10UMS-B5-06 ENTRADA DE VACÍO LATERAL,
  • Entrada de vacío lateral con adaptador
  • Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"