Motion
ZP3-Y16UMNK6-06

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-Y16UMNK6-06

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892233
No. Fabricante ZP3-Y16UMNK6-06
Precio43.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-Y16UMNK6-06

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892233
No. Fabricante ZP3-Y16UMNK6-06
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
Precio43.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    17.7 g
  • Diámetro de la almohadilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    17.7 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Tipo de búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano con ranura
  • Tipo de entrada de vacío
    Tubo de 6 mm, accesorio de un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-Y16UMNK6-06 ENTRADA DE VACÍO LATERAL,
  • Entrada de vacío lateral con tampón
  • Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Plano, plano con ranura, almohadillas de fuelle
  • Carrera del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"