Motion
ZP50CU-X19
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892278
No. Fabricante ZP50CU-X19
Precio6.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892278
No. Fabricante ZP50CU-X19
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
Precio6.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    8.4 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Peso
    8.4 g

Detalles

  • Anillo de bloqueo
    Sin anillo de bloqueo (10 mm o más)
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP50CU-X19 SIN ANILLO DE BLOQUEO
  • Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
  • Pieza de repuesto
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Seis materiales diferentes disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good