Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8
- Peso total26 g
- Diámetro de la almohadilla2 mm
- Peso26 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona conductora
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 4 mm
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles