Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM6 x 1
- Peso total27 g
- Diámetro de la almohadilla4 mm
- Peso27 g
Detalles
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 6 mm
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles