Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM8 x 1
- Peso total39 g
- Diámetro de la almohadilla6 mm
- Accidente cerebrovascular6 mm
- Peso39 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR conductor
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 4 mm
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles