Motion
ZPR10CN-06-A6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10CN-06-A6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892571
No. Fabricante ZPR10CN-06-A6
Precio23.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10CN-06-A6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892571
No. Fabricante ZPR10CN-06-A6
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
Precio23.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M6 x 1
  • Peso total
    31 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Peso
    31 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR10CN-06-A6 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno