Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca hembra M5 x 0.8
- Peso total23 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Peso23 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 6 mm
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles