Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Peso total40 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso40 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 4 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPR13CNK10-04-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Entrada lateral de vacío
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad