Motion
ZPR13CS-04-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR13CS-04-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 13 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892620
No. Fabricante ZPR13CS-04-B5
Precio24.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR13CS-04-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 13 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892620
No. Fabricante ZPR13CS-04-B5
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
Precio24.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M5 x 0.8
  • Peso total
    23 g
  • Diámetro de la almohadilla
    13 mm
  • Peso
    23 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 4 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR13CS-04-B5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno