Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Peso total35 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso35 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 6 mm
Descripción general
- Entrada de vacío lateral, tipo junta esférica
- Con tampón, rosca macho
- Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Tamaño del tubo: ø4, ø6, ø8