Motion
ZPR2004UU-04-B4

SMC CORP OF AMERICA
ZPR2004UU-04-B4

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 2 x 4
Artículo MI #09892704
No. Fabricante ZPR2004UU-04-B4
Precio22.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR2004UU-04-B4

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 2 x 4
Artículo MI #09892704
No. Fabricante ZPR2004UU-04-B4
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
Precio22.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M4 x 0.7
  • Peso total
    20 g
  • Diámetro de la almohadilla
    2 x 4
  • Peso
    20 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 4 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR2004UU-04-B4 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno