Motion
ZPR20BUJ10-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20BUJ10-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892734
No. Fabricante ZPR20BUJ10-06-A10
Precio34.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20BUJ10-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892734
No. Fabricante ZPR20BUJ10-06-A10
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
Precio34.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
  • Peso total
    58 g
  • Diámetro de la almohadilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    58 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR20BUJ10-06-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada lateral de vacío
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno