Motion
ZPR20FS-06-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20FS-06-B8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892756
No. Fabricante ZPR20FS-06-B8
Precio43.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20FS-06-B8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892756
No. Fabricante ZPR20FS-06-B8
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
Precio43.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M8 x 1.25
  • Peso total
    21 g
  • Diámetro de la almohadilla
    20 mm
  • Peso
    21 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR20FS-06-B8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Entrada de vacío lateral, tipo junta esférica
  • Sin tampón, rosca hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Tamaño del tubo: ø4, ø6, ø8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno