Motion
ZPR40BUK30-06-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40BUK30-06-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892927
No. Fabricante ZPR40BUK30-06-A14
Precio62.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40BUK30-06-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892927
No. Fabricante ZPR40BUK30-06-A14
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
Precio62.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M14 x 1
  • Peso total
    136 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm
  • Peso
    136 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR40BUK30-06-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada lateral de vacío
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron