Motion
ZPR50FU-06-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50FU-06-B8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892993
No. Fabricante ZPR50FU-06-B8
Precio52.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50FU-06-B8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09892993
No. Fabricante ZPR50FU-06-B8
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
Precio52.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M8 x 1.25
  • Peso total
    57 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Peso
    57 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR50FU-06-B8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Entrada de vacío lateral, tipo junta esférica
  • Sin tampón, rosca hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Tamaño del tubo: ø4, ø6, ø8

También puede gustarle

Los clientes también compraron