Especificaciones
Dimensiones
- Peso total29 g
- Diámetro de la almohadilla2 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
- Peso29 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR conductor
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M3 x 0.5
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT02UGNJ15-B3-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles