Motion
ZPT02UNJ15-U4-A8

SMC
ZPT02UNJ15-U4-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 2 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893044
No. Fabricante ZPT02UNJ15-U4-A8
Precio28.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT02UNJ15-U4-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 2 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893044
No. Fabricante ZPT02UNJ15-U4-A8
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
Precio28.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M8 X 1
  • Peso total
    29 g
  • Diámetro de la almohadilla
    2 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm
  • Peso
    29 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Racor de espiga, tubo de uretano de 4 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT02UNJ15-U4-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo