Especificaciones
Dimensiones
- Peso total22 g
- Diámetro de la almohadilla6 mm
- Accidente cerebrovascular6 mm
- Peso22 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona conductora
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoRacor de espiga, tubo de nailon 4mm
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles