Especificaciones
Dimensiones
- Peso total32 g
- Diámetro de la almohadilla8 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Peso32 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles