Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM16 x 1.5, NPTF 1/8, rosca macho
- Peso total350 g
- Diámetro de la almohadilla100 mm
- Peso350 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla