Motion
ZPT100HS-B12

SMC
ZPT100HS-B12

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893590
No. Fabricante ZPT100HS-B12
Precio35.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT100HS-B12

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893590
No. Fabricante ZPT100HS-B12
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
Precio35.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M16 x 1.5, rosca hembra
  • Peso total
    296 g
  • Diámetro de la almohadilla
    100 mm
  • Peso
    296 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano, de alta resistencia con costilla

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT100HS-B12 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo