Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 X 1
- Peso total37 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso37 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8