Especificaciones
Dimensiones
- Peso total54 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso54 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR conductor
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
- Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
- Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Tipo de tampón: con o sin retén
- La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
- Intercambiable con tipo estándar
- Intercambiable en el adaptador