Motion
ZPT10FSJ30-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10FSJ30-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893850
No. Fabricante ZPT10FSJ30-06-A10
Precio56.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10FSJ30-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893850
No. Fabricante ZPT10FSJ30-06-A10
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
Precio56.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    44.5 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm
  • Peso
    44.5 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT10FSJ30-06-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
  • Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Tipo de tampón: con o sin retén
  • La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
  • Intercambiable con tipo estándar
  • Intercambiable en el adaptador
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good