Motion
ZPT10UNK50-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10UNK50-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893895
No. Fabricante ZPT10UNK50-06-A10
Precio54.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10UNK50-06-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09893895
No. Fabricante ZPT10UNK50-06-A10
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
Precio54.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    54 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm
  • Peso
    54 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT10UNK50-06-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good