Especificaciones
Dimensiones
- Peso total13 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso13 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT10US-N01 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad