Especificaciones
Dimensiones
- Peso total31 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
- Peso31 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaPlano fino
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT10UTFJ15-B5-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad