Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de montajeM16 x 1.5, NPT 1/8, rosca macho
- Peso total580 g
- Diámetro de la almohadilla125 mm
- Peso580 g
Details
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT125HBN-A16N ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
- Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad