Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de montajeM16 x 1.5, Rc 1/8, rosca macho
- Peso total498 g
- Diámetro de la almohadilla125 mm
- Peso498 g
Details
- Material de la almohadillaFKM
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT125HF-A16 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad