Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM22 x 1.5
- Peso total677 g
- Diámetro de la almohadilla125 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso677 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla