Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 X 1
- Peso total51 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso51 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8