Especificaciones
Dimensiones
- Peso total3.5 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Peso3.5 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR conductor
- Tipo de almohadillaPlano fino con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRosca macho M5 x 0.8
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles