Motion
ZPT13FN-B5-A8

SMC
ZPT13FN-B5-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 13 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894147
No. Fabricante ZPT13FN-B5-A8
Precio36.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT13FN-B5-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 13 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894147
No. Fabricante ZPT13FN-B5-A8
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
Precio36.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    20 g
  • Diámetro de la almohadilla
    13 mm
  • Peso
    20 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, M5 x 0.8

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT13FN-B5-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Tipo de junta esférica, almohadilla de vacío de entrada vertical sin tampón, rosca macho
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, caucho de fluoroscopia, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo