Especificaciones
Dimensiones
- Peso total25 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso25 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
- Tipo de entrada de vacíoRacor de espiga, tubo de nailon de 6 mm
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles