Especificaciones
Dimensiones
- Peso total30 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso30 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 4 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT16DSJ10-04-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles