Especificaciones
Dimensiones
- Peso total44.5 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
- Peso44.5 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 6 mm
Descripción general
- Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
- Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Tipo de tampón: con o sin retén
- La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
- Intercambiable con tipo estándar
- Intercambiable en el adaptador