Especificaciones
Dimensions
- Peso total41 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso41 g
Details
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR conductor
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 6 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT16UGNK20-06-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles