Especificaciones
Dimensions
- Peso total3.5 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Peso3.5 g
Details
- Material de la almohadillaGoma de silicona conductora
- Tipo de almohadillaPlano fino
- Tipo de entrada de vacíoRosca macho M5 x 0.8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT16UTGS-A5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles