Especificaciones
Dimensions
- Peso total31 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
- Peso31 g
Details
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano fino
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT16UTNK15-B5-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles