Especificaciones
Dimensions
- Peso total16 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso16 g
Details
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoN01 (rosca hembra, NPT 1/8)
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT25BS-N01 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad