Especificaciones
Dimensiones
- Peso total42 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso42 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT25BUJ20-B5-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad