Motion
ZPT25FN-B8
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 25 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894959
No. Fabricante ZPT25FN-B8
Price$37.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 25 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894959
No. Fabricante ZPT25FN-B8
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
Price$37.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M8 x 1.25, rosca hembra
  • Peso total
    17 g
  • Diámetro de la almohadilla
    25 mm
  • Peso
    17 g

Details

  • Material de la almohadilla
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT25FN-B8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Tipo de junta esférica, almohadilla de vacío de entrada vertical sin tampón, rosca hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, caucho de fluoroscopia, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada

Los clientes también compraron