Especificaciones
Dimensiones
- Peso total26 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Peso26 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra M6 x 1
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT40CU-B6 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad