Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM14 x 1, Rc 1/8, rosca macho
- Peso total172 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso172 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles