Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM14 x 1, Rc 1/8, rosca macho
- Peso total189 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso189 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles