Especificaciones
Dimensiones
- Peso total135 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso135 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT50CFK10-B5-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON