Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de montajeM14 x 1, Rc 1/8, rosca macho
- Peso total138 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPTF 1/8
- Peso138 g
Details
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT50CNK10-T01-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON