Especificaciones
Dimensions
- Peso total133 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso133 g
Details
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRacor de espiga, tubo de nailon de 6 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT50CSK10-N6-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles