Motion
ZPT50CSK30-N01-A14

SMC
ZPT50CSK30-N01-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895886
No. Fabricante ZPT50CSK30-N01-A14
Precio55.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT50CSK30-N01-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895886
No. Fabricante ZPT50CSK30-N01-A14
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
Precio55.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M14 x 1, Rc 1/8, rosca macho
  • Peso total
    178 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm
  • Tamaño de la rosca de vacío
    NPT 1/8
  • Peso
    178 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT50CSK30-N01-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo